NTN
NTN
AELPP202-010W3
NTN NTN
描述
NTN AELPP202-010W3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
AELPP202-010W3
BDI部件号
21471934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AELPP202-010W3/p/21471934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AEL202-010
密封
Single Lip Contact Contour Riding
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Has Trash Guard
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68.6毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米