FYH
FYH
ALP20824
FYH FYH
描述
FYH ALP20824
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ALP20824
BDI部件号
17987690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ALP20824/p/17987690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SA208-24FP9
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.18878
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
螺栓实际中心
5.5英寸 | 139.7毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米