ASPP206-102 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKPBXXXX-ASPP2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMU9TOHhNRGcyTURRME5EVTRNVGt4T0M5TlJsSk9VMHRRUWxoWVdGaGZRVk5RVURKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTU3MTI5MThkN2RiOTA4N2ZjNDQ1Njg4ZjM2NzQzYzZkNzJiYmZmOTVhYWMwZDdmZjYxNzk0OWQ3YmI0NGZlNA
17758876 带座轴承 

NSK NSK

ASPP206-102

描述

NSK ASPP206-102

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

ASPP206-102

BDI部件号
17758876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176676758
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AS206-102
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
1.142英寸 | 29毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新