B-BAP1214-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-BBAP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnd1ppOHhNRE0wTnpJeU1UZ3hNVEl6TUM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRa0pCVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI1NWIwZjUzZjk0Y2Q5YzM3OTE1YzI4YjViYWMwNzllNGY4NWIwNWQ4MzRmMDFiMDE2M2U5OGZjNTdkNTNiMGU
1215093 带座轴承 

NTN NTN

B-BAP1214-5

描述

NTN B-BAP1214-5

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 13MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

B-BAP1214-5

BDI部件号
1215093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359664935
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
B-A12-2E
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mini Pillow Block
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.094
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 13MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
1.7英寸 | 42毫米
内圈长
0.551英寸 | 14毫米
底座到中心高度
0.512 英寸 | 13 毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.7 英寸 | 43.2 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新