BLLP1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-BLLP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrTXk4eE1EYzNNRGcyTWpFeE1qYzVPQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlFreE1VRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzljMmM1MDY2N2RlM2ZlZTM3Mzk5N2Q3ZTZiZDZhMTRkZGQ1NTk5ZmI4MmNhNmYxNGExNTNiOTI1ODc3ODE2Yg
100388 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

BLLP1

描述

AMI BEARINGS BLLP1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 81MM Minimum Bolt Spacing; 94MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

BLLP1

BDI部件号
100388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250101603
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
B1
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BLLP1
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 81MM Minimum Bolt Spacing; 94MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
最小螺栓间距
3.189 英寸 | 81 毫米
最大螺栓间距
3.701 英寸 | 94 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新