BMAFS5515F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-AKAF5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnek15ODVOamMwTXpJME5EYzFPVE0wTG1wd1p3fDI0MjUyNWU2OTNkYzdiNGFkYmU5OGJiYWYxOWY4OGU0NzEyNTUyMWUyYWIzYzAyYTVkM2VhYzQwN2NiYzE0NzE
24133165 带座轴承 

REXNORD REXNORD

BMAFS5515F

描述

REXNORD BMAFS5515F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

BMAFS5515F

BDI部件号
24133165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699944518
重量 / Kilogram
159.456
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5515U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BMAFS5515F
制造商内部编号
294451
重量/磅
295
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
最大螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
最小螺栓间距
19.375 英寸 | 492.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新