https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-BPR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd6WkM4eE1EYzJPREkxT0RrNU1ERXhNQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlFsQlNYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDE3YmUwODkzNWQ0OWRkZTYxZjQ2YjljNDFmN2JkN2Y2NjA4ZTA2ZThlM2YyMGFiZTY2ZDUzMzU0MWNkNjc4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-BPR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd6WkM4eE1EYzJPREkxT0RrNU1ERXhNQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlFsQlNYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDE3YmUwODkzNWQ0OWRkZTYxZjQ2YjljNDFmN2JkN2Y2NjA4ZTA2ZThlM2YyMGFiZTY2ZDUzMzU0MWNkNjc4
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
BPR3
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS BPR3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 73MM Minimum Bolt Spacing; 79MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
BPR3
BDI部件号
101151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BPR3/p/101151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250100989
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
B3
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BPR3
重量/磅
0.42
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 73MM Minimum Bolt Spacing; 79MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
2.874 英寸 | 73 毫米
最大螺栓间距
3.11 英寸 | 79 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米