BS205-16S https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-BS-SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd6WlM4eE1EYzNNRGc1TXpjek16a3hPQzlKVGtSUVZFbFFRbGhZV0ZoZlFsTmZVMU5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOTFkMTJlODQ0MTVhNzhiMTUxN2Q2YjA3YTYzODNmYjEzNTBjMjExZmM3MTM1ODY0NDFjMjkzZGRhMWFmYzky
18123127 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

BS205-16S

描述

PT INTERNATIONAL BS205-16S

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

BS205-16S

BDI部件号
18123127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675051525
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.43 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SB205-16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.10231
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
螺栓实际中心
3.4英寸 | 86.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.4 英寸 | 86.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新