C-SPW2228-500FN1K https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcxWmk4eE1EYzNNVEE0TlRRMU9UUTROaTlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlUxQlhYMDlRUlU1Zk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDIwZjJhMTIzODNiNGE4ZDU1NmYzNjkxMzdjM2RhMDVlNTdkZDUxNTE4NDJiNWQxN2FhODY0MWNjMzhiMTk0Mw
17146763 带座轴承 

NTN NTN

C-SPW2228-500FN1K

描述

NTN C-SPW2228-500FN1K

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5.91" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion

制造商部件号

C-SPW2228-500FN1K

BDI部件号
17146763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314408247
重量 / Kilogram
53.52
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22228EALLKW33C3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | 2 Open End Cover | Solid Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
118
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5.91" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
螺栓实际中心
16.5英寸 | 419.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新