C-UCP309-111D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-CUCP-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnd1lTOHhNRFU0TnpJeU5EZzVPVFl4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRMVZEVUY5UFVFVk9YekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZjdmY2Y0NzE3ZjU0MjYyMTFhNWQ4ZGEzMWNlYTYwYTdmMjI0YjBhMTA1MTFkOTU4YmI1NjIyYTA5YTllNGZh
17147109 带座轴承 

NTN NTN

C-UCP309-111D1

描述

NTN C-UCP309-111D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

C-UCP309-111D1

BDI部件号
17147109

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314576649
重量 / Kilogram
5.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC309-111D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | 2 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-41/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座到中心高度
2.641 英寸 | 67.081 毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新