https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPAW-CM-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMU5TOHhNRFU0TnpFNE5EZ3lORE0xTUM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJCVjE5RFRWOURURk5FWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTMyMjVmNzA4NGQ3N2NjMTNlNWRhMjc3ZGFmNzk4NTEyN2U3ZjQwNTJmMjlmOGZjYjljNzY0NDllOTA1ZmJlMw
NTN
NTN
CM-SPAW2228-415N1
NTN NTN
描述
NTN CM-SPAW2228-415N1
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
CM-SPAW2228-415N1
BDI部件号
17146854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CM-SPAW2228-415N1/p/17146854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253036456
重量 / Kilogram
53.52
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22228BLLKC3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
118
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
螺栓实际中心
16.6英寸 | 421.6毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米