https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-CM-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaFlpODVPVEl3TXprNE9UZ3pNVGs0TDBsT1JFNVVUbEJDV0ZoWVdGOVRVRmRmUTAxZlEweFRSRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjhjZTQxNTFkM2ZiNWU5MTQ1MWIzMzc4ODJjZjdmNzdmMWM4YWM4ZjcyY2EzNTE1YjlkNGVkNjk4ZGQ3NDhjMQ
NTN
NTN
CM-SPW2232-507FN1
NTN NTN
描述
NTN CM-SPW2232-507FN1
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
CM-SPW2232-507FN1
BDI部件号
17147139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CM-SPW2232-507FN1/p/17147139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314626818
重量 / Kilogram
77.57
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22232BLLKC3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover | Solid Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
171
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
螺栓实际中心
18.5英寸 | 469.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米