https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-CMUCP-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVppOHhNRFU0TnpJd01URTBNamd4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRMDFWUTFCZlEweFRSRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJiNGZjNzBiMjE5OGVmM2Y1NzA1M2Y3NGY5YWJjMjVjMGU5MTZjMWMyMjU1MzMzNGNiMDQ5YTQ0NDYyYWU0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-CMUCP-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVppOHhNRFU0TnpJd01URTBNamd4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRMDFWUTFCZlEweFRSRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJiNGZjNzBiMjE5OGVmM2Y1NzA1M2Y3NGY5YWJjMjVjMGU5MTZjMWMyMjU1MzMzNGNiMDQ5YTQ0NDYyYWU0OQ
NTN
NTN
CM-UCP307D1
NTN NTN
描述
NTN CM-UCP307D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 56MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
CM-UCP307D1
BDI部件号
1216196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CM-UCP307D1/p/1216196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359051308
重量 / Kilogram
3.23
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CM-UCP307D1
重量/磅
7.055
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 56MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
底座到中心高度
2.205 英寸 | 56 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 159毫米