NTN
NTN
CM-UCP312
NTN NTN
描述
NTN CM-UCP312
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
CM-UCP312
BDI部件号
1216198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CM-UCP312/p/1216198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359051438
重量 / Kilogram
10.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC312
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CM-UCP312
重量/磅
24.251
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
3.346 英寸 | 85 毫米
螺栓实际中心
9.8英寸 | 250毫米