CM-UCP312D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-CMUCP-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVppOHhNRFU0TnpJd01URTBNamd4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRMDFWUTFCZlEweFRSRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJiNGZjNzBiMjE5OGVmM2Y1NzA1M2Y3NGY5YWJjMjVjMGU5MTZjMWMyMjU1MzMzNGNiMDQ5YTQ0NDYyYWU0OQ
1216199 带座轴承 

NTN NTN

CM-UCP312D1

描述

NTN CM-UCP312D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

CM-UCP312D1

BDI部件号
1216199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359051445
重量 / Kilogram
10.81
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC312D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CM-UCP312D1
重量/磅
24.251
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 85MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
底座到中心高度
3.346 英寸 | 85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓实际中心
9.8英寸 | 250毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新