CP4B048-USAF-900TT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWXk4eE1EYzJPRE01TWpFeU5qUTVOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5RFRGTkVYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDliZDRlM2U2ZTY2NzgyMDM4MzNlN2NmZjQxMDA2YzcxMTQyMmQ5YmI4ZDM0N2NlZjM0ZDZhYzA3OWVkMmRi
243326 带座轴承 

DODGE DODGE

CP4B048-USAF-900TT

描述

DODGE CP4B048-USAF-900TT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

CP4B048-USAF-900TT

BDI部件号
243326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475787920
重量 / Kilogram
230.3
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG23048KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CP4B048-USAF-900TT USAF
制造商内部编号
039168
重量/磅
412.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.7 英寸 | 602 毫米
内圈长
11.531英寸 | 292.887毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新