https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg CP4B522-USAF-315TTDNAH ; 137962
24095635 带座轴承 

DODGE DODGE

CP4B522-USAF-315TTDNAH ; 137962

描述

DODGE CP4B522-USAF-315TTDNAH ; 137962

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.94" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12.59" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

CP4B522-USAF-315TTDNAH ; 137962

BDI部件号
24095635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477618710
重量 / Kilogram
43.991
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22222KC3AH
密封
Drop-In Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End | Corrosion Resistant | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
97
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.94" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12.59" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
7.13英寸 | 181.102毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
底座到中心高度
4.94 英寸 | 125.476 毫米
最小螺栓间距
12.59 英寸 | 319.79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新