CP4B528-USAF-500TT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWXk4eE1EYzJPRE01TWpFeU5qUTVOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5RFRGTkVYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDliZDRlM2U2ZTY2NzgyMDM4MzNlN2NmZjQxMDA2YzcxMTQyMmQ5YmI4ZDM0N2NlZjM0ZDZhYzA3OWVkMmRi
243459 带座轴承 

DODGE DODGE

CP4B528-USAF-500TT

描述

DODGE CP4B528-USAF-500TT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

CP4B528-USAF-500TT

BDI部件号
243459

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475771301
重量 / Kilogram
73.47
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22228KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CP4B528-USAF-500TT USAF
制造商内部编号
039605
重量/磅
162.18
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
内圈长
8.766英寸 | 222.656毫米
最小螺栓间距
15.625 英寸 | 396.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新