https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWXk4eE1EYzJPRE01TWpFeU5qUTVOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5RFRGTkVYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDliZDRlM2U2ZTY2NzgyMDM4MzNlN2NmZjQxMDA2YzcxMTQyMmQ5YmI4ZDM0N2NlZjM0ZDZhYzA3OWVkMmRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWXk4eE1EYzJPRE01TWpFeU5qUTVOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5RFRGTkVYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDliZDRlM2U2ZTY2NzgyMDM4MzNlN2NmZjQxMDA2YzcxMTQyMmQ5YmI4ZDM0N2NlZjM0ZDZhYzA3OWVkMmRi
DODGE
DODGE
CP4B532-USAF-508TT
DODGE DODGE
描述
DODGE CP4B532-USAF-508TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
CP4B532-USAF-508TT
BDI部件号
243312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CP4B532-USAF-508TT/p/243312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475787807
重量 / Kilogram
136.77
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22232KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CP4B532-USAF-508TT USAF
制造商内部编号
039142
重量/磅
235.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
内圈长
9.922英寸 | 252.019毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米