https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-CUCNPP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWXk4eE1EYzNNVEEyTnpRMk9UZzFOQzlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlExVkRUbEJRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjQwNjJkODNmNTZmNGRjZmZlOTc4MWE0NTQ0NWIzOWUwMWQyNDIyMjA5NzAxYjY1OGEyNTA5M2U0NjY1NzQ3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-CUCNPP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWXk4eE1EYzNNVEEyTnpRMk9UZzFOQzlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlExVkRUbEJRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjQwNjJkODNmNTZmNGRjZmZlOTc4MWE0NTQ0NWIzOWUwMWQyNDIyMjA5NzAxYjY1OGEyNTA5M2U0NjY1NzQ3Yw
IPTCI
IPTCI
CUCNPP 204 12
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI CUCNPP 204 12
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
CUCNPP 204 12
BDI部件号
517435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CUCNPP-204-12/p/517435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067573757
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CUC204-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Hard Chrome Coated Insert | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CUCNPP 204 12
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米