DOD P2B510-TAF-111R(037581) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BTAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd3TlM4eE1EYzJPVEk0T0RBd016WXhOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNWRUZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmM1YzQ4MmQxZDc1YzQ0NTdlNTE2YjQyNGVmNDM1N2JkMWZkZDg0NTMyZWUwMzEzZGRiZWQ0NDQ3M2VlZWQ3Nw
243053 带座轴承 

DODGE DODGE

DOD P2B510-TAF-111R(037581)

描述

DOD P2B510-TAF-111R(037581) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B510-TAF-111R

BDI部件号
243053

详情

700.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥700.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 43

全球库存

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475917853
重量 / Kilogram
7.14
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-TAF-111R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B510-TAF-111R
制造商内部编号
037581
重量/磅
15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新