https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
DODGE
DODGE
DOD P4B-E-308R(023033)
DODGE DODGE
描述
DOD P4B-E-308R(023033) ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-E-308R
BDI部件号
240641
详情
4977.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/DOD-P4B-E-308R(023033)/p/240641
单价(不含税)
¥4,977.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475698790
重量 / Kilogram
20.381
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-308R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023033
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
11.25 英寸 | 285.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米