DRPB 315-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-DRPB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhsT1M4eE1EYzJPVEV5TVRJNE1EQXpNQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlJGSlFRbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2JkMjI2ZGM0ZDk3MGM3MDAxYWU5NmQ4MTQ0NTY1N2FlZjJlNzEzOTY5Y2FmZWJhMmQ0ODcxNTIxNmQyNWIwMQ
351512 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

DRPB 315-4

描述

SEALMASTER DRPB 315-4

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 15" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

DRPB 315-4

BDI部件号
351512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288482475
重量 / Kilogram
42.222
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
DRPB 315-4
制造商内部编号
551551
重量/磅
93
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 15" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
15 英寸 | 381 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新