E-P2B-TRB-1 1/4-ECO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-EP2B-ECO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhqTWk4eE1EYzNNREkyTkRVMU5UVTFNQzlKVGtSVVNVMVFRbGhZV0ZoZlJWQXlRbDlGUTA5Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDg4YmI1MmNiZmY2OTliOGZkMmJlZjNlZGNiNGMxOTk3YTBlNmE4ZmQ2ZmM3ZWYwZTdhMWEwMGYwNTNlOGRiNw
21960005 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-P2B-TRB-1 1/4-ECO

描述

TIMKEN E-P2B-TRB-1 1/4-ECO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

E-P2B-TRB-1 1/4-ECO

BDI部件号
21960005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450507097
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | 1 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
4.813 英寸 | 122.25 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
最小螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新