E-P4B-TRB-3 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-E-P4B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJobE5pOHhNREkxTURjMU5EUTVNRE01T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5RlgxQTBRbDlVVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmRmNmE5ZjVlOTdjNmVmZDMwNGNhNzBjNzM2YTZhZGRjYjEzNjA3MzdmYWJjYjljN2Q3ZGMwNmQ3OGJkYTJl
1355722 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-P4B-TRB-3 1/4

描述

TIMKEN E-P4B-TRB-3 1/4

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

E-P4B-TRB-3 1/4

BDI部件号
1355722

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893601663
重量 / Kilogram
32.949
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
E-P4B-TRB-3 1/4
重量/磅
46
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大螺栓间距
11.25 英寸 | 285.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
最小螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新