E-P4B-TRB-4 7/16-ECO/ECC https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-EP4B-2ECO-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhtT1M4eE1EYzJPVFU1TURVeE56YzVNQzlKVGtSVVNVMVFRbGhZV0ZoZlJWQTBRbDh5UlVOUFh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlNWQ0NDc0ZjhhNDhkYzM1MzgzZjZkMjc5NDdmYWUzNWFjNmZkZDdlOTYzNjc1ZGZmNGU5ODBiOTVhYjk3YTM
21964498 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-P4B-TRB-4 7/16-ECO/ECC

描述

TIMKEN E-P4B-TRB-4 7/16-ECO/ECC

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-5/16" Minimum Bolt Spacing; 13-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

E-P4B-TRB-4 7/16-ECO/ECC

BDI部件号
21964498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450506014
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
91
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-5/16" Minimum Bolt Spacing; 13-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
最大螺栓间距
13.688 英寸 | 347.675 毫米
最小螺栓间距
13.313 英寸 | 338.15 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新