https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg E4B207
23154420 带座轴承 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

E4B207

描述

PRECISION PULLEY E4B207

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-1/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

E4B207

BDI部件号
23154420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
9.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
21
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-1/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
最小螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最大螺栓间距
8.875 英寸 | 225.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新