PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E4B407
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E4B407
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E4B407
BDI部件号
23154432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/E4B407/p/23154432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
40.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
90
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
13.75 英寸 | 349.25 毫米
最小螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.2 英寸 | 335.3 毫米