SEALMASTER
SEALMASTER
EDPB 203-C2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER EDPB 203-C2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 9-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EDPB 203-C2
BDI部件号
351518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EDPB-203-C2/p/351518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288489665
重量 / Kilogram
9.897
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EDPB 203-C2
制造商内部编号
552858
重量/磅
21.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 9-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最大螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
最小螺栓间距
7.75 英寸 | 196.85 毫米