SEALMASTER
SEALMASTER
EDPBA 115-C2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER EDPBA 115-C2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EDPBA 115-C2
BDI部件号
352365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EDPBA-115-C2/p/352365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288490272
重量 / Kilogram
7.718
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EDPBA 115-C2
制造商内部编号
552975
重量/磅
19.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.95英寸 | 74.93毫米
最小螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.9 英寸 | 200.7 毫米
最大螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米