

SEALMASTER
SEALMASTER
EMP-211 CXU
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER EMP-211 CXU
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 166.7MM Minimum Bolt Spacing; 201.625MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EMP-211 CXU
BDI部件号
353781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EMP-211-CXU/p/353781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461297070
重量 / Kilogram
7.082
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AR-5211-CXU
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EMP-211 CXU
制造商内部编号
707978
重量/磅
15.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 166.7MM Minimum Bolt Spacing; 201.625MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最小螺栓间距
6.563 英寸 | 166.7 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米