https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-EMP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd4Tmk4eE1EYzJPRGN6T0RneE1Ua3pOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlJVMVFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWM3ZTg1ZmVjMWIyMDgwYzc5ODE0YTJlZWYxZjAzYjQ2MGE0YmU4MWEzYTI3NGUxZmI5ZDc1YjE2ZDFiMWJm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-EMP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd4Tmk4eE1EYzJPRGN6T0RneE1Ua3pOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlJVMVFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWM3ZTg1ZmVjMWIyMDgwYzc5ODE0YTJlZWYxZjAzYjQ2MGE0YmU4MWEzYTI3NGUxZmI5ZDc1YjE2ZDFiMWJm
SEALMASTER
SEALMASTER
EMP-214
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER EMP-214
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 200.025MM Minimum Bolt Spacing; 257.175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EMP-214
BDI部件号
353782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EMP-214/p/353782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461053478
重量 / Kilogram
13.211
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AR-5214
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EMP-214
制造商内部编号
710154
重量/磅
29.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 200.025MM Minimum Bolt Spacing; 257.175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最大螺栓间距
10.125 英寸 | 257.175 毫米