EP2B-IP-304RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnME9TOHhNRFF5TWpRME5UYzJPRGN6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkF5UWtsUVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4YzIyNjg3OWM0YTFkNzFkZDdhNjRmYWM3NzU3NzdjNWFmNTAxM2ViZThlNDE3MDNlZDEwMzBiZWUyOTIyOWY
247579 带座轴承 

DODGE DODGE

EP2B-IP-304RE

描述

DODGE EP2B-IP-304RE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 11.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

EP2B-IP-304RE

BDI部件号
247579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476187934
重量 / Kilogram
21.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-304R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP2B-IP-304RE
制造商内部编号
071159
重量/磅
46.62
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 11.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
内圈长
4.17英寸 | 105.918毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.7 英寸 | 271.8 毫米
最大螺栓间距
11.19 英寸 | 284.226 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新