EP4B-IP-615RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnME1pOHhNRFF5TWpRME5UazJOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkEwUWtsUVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE3NzhjZTI3M2Q4ODE4NGRiYzYwZGQ2OGQyMjU5NmIwMjE0MzM1NTcwZDNkMjY3ZmViODMzYzJiMDZkMDNiZjA
247976 带座轴承 

DODGE DODGE

EP4B-IP-615RE

描述

DODGE EP4B-IP-615RE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 21-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

EP4B-IP-615RE

BDI部件号
247976

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476275143
重量 / Kilogram
140.43
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-615R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP4B-IP-615RE
重量/磅
310
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 21-1/4" Minimum Bolt Spacing; 23-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
21.25 英寸 | 539.75 毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
最大螺栓间距
23.25 英寸 | 590.55 毫米
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米
内圈长
7.39英寸 | 187.706毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新