LINKBELT
LINKBELT
EPB22447FH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPB22447FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EPB22447FH
BDI部件号
581177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPB22447FH/p/581177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327025113
重量 / Kilogram
14.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22447HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPB22447FH
制造商内部编号
5802511
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米