https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-ZEP2207F-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaFl5OHhNREl3T0RjME16UTFOamM1T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXa1ZRTWpJd04wWmZORUpNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc5M2U2Y2IwNmJlMDQyZGQyMmE2ZTU4NjNjNWM5MzZmOGZiMjQ1OTAyN2FmNDc2YmIyNjc2NDMzZGJmODYxZWE
LINKBELT
LINKBELT
EPB22455FH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPB22455FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EPB22455FH
BDI部件号
581409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPB22455FH/p/581409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327025205
重量 / Kilogram
22.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22455HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPB22455FH
制造商内部编号
5802520
重量/磅
46
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最小螺栓间距
9.313 英寸 | 236.55 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
最大螺栓间距
11.313 英寸 | 287.35 毫米