https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-EPB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhrTUM4eE1EYzNNVEF3T0RreE16UXpPQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlJWQkNYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZmNjNjkxZTVlOWUzYTkxZDU4NmNkMGIwMWIwYzYwN2Q4MTk4M2M1YjE5ZmZkODNjMGJlMmJhNjU2MzMwMmI5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-EPB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhrTUM4eE1EYzNNVEF3T0RreE16UXpPQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlJWQkNYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZmNjNjkxZTVlOWUzYTkxZDU4NmNkMGIwMWIwYzYwN2Q4MTk4M2M1YjE5ZmZkODNjMGJlMmJhNjU2MzMwMmI5
LINKBELT
LINKBELT
EPB224M60H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPB224M60H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 176.2MM Minimum Bolt Spacing; 222.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EPB224M60H
BDI部件号
574648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPB224M60H/p/574648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327998158
重量 / Kilogram
8.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M60HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPB224M60H
制造商内部编号
5899815
重量/磅
18.078
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 176.2MM Minimum Bolt Spacing; 222.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.748 英寸 | 222.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
最小螺栓间距
6.937 英寸 | 176.2 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

