LINKBELT
LINKBELT
EPEB22539H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPEB22539H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EPEB22539H
BDI部件号
580093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPEB22539H/p/580093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327025786
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22539HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPEB22539H
制造商内部编号
5802578
重量/磅
18
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米


