ERPBXT 315-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-ERPBXT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhqWkM4eE1EYzJPRE0xTkRRME16STVOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlJWSlFRbGhVWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI2YTg3MzViZDM5MWJhOWI4YTcxN2E4ZGUzMGM2ZjllMDA4ZmRlYWVjZDRkNGY2OWE5NmU1YTMyZjg2Mzg0Ng
351556 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

ERPBXT 315-4

描述

SEALMASTER ERPBXT 315-4

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

ERPBXT 315-4

BDI部件号
351556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288744658
重量 / Kilogram
45.082
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ERPBXT 315-4
制造商内部编号
554448
重量/磅
106
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
14.12 英寸 | 358.648 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
最小螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新