https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-ESA-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMlpDOHhNREl5T0RFNU56VTRPVEF5TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5RlUwRmZWRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjVkNmU0NGMxZWU2MWNlMDc2Mjc3NzY2Y2VmMGEwNjI0ZDcyNzc5ZDQ3YjRhMjA4N2NjNDRjZDAzZDhkODli
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-ESA-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMlpDOHhNREl5T0RFNU56VTRPVEF5TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5RlUwRmZWRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjVkNmU0NGMxZWU2MWNlMDc2Mjc3NzY2Y2VmMGEwNjI0ZDcyNzc5ZDQ3YjRhMjA4N2NjNDRjZDAzZDhkODli
TIMKEN
TIMKEN
ESA-P4B-TRB-5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN ESA-P4B-TRB-5
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/2" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
ESA-P4B-TRB-5
BDI部件号
24621531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ESA-P4B-TRB-5/p/24621531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450805926
重量 / Kilogram
85.956
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Self Aligning Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
189.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/2" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
13.5 英寸 | 342.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
15.875 英寸 | 403.225 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米