F/B-CC-100-DL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-FB-CC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhpTmk4eE1EYzNNVEUwTmpVM01UZ3dOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlJrSmZRME5mTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTUwNzI3YzBjNGMyYjcyZjFkODEwODM4YWUyYTMyMDE4NDA2MzU2YzU3NTQ1Y2M4YTk4OWIxMTdhZDg2MmQ2
261588 带座轴承 

DODGE DODGE

F/B-CC-100-DL

描述

DODGE F/B-CC-100-DL

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Double Pillow Block; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

F/B-CC-100-DL

BDI部件号
261588

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476364403
重量 / Kilogram
7.27
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Double Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-CC-100-DL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Single Row Ball Bearing | Fan and Blower
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
F&B-CC-100-DL
重量/磅
16.05
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Double Pillow Block; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
7.66英寸 | 194.564毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新