FA1PD7-19-LKHTE https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-FA-10-P-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa055OHhNREl5T0RFek5qWTBNRFUwTWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5R1FWOHhNRjlRWHpkZlRFdGZTRlJGWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YmJlMjM2M2FlNGY0ZGZiOTk3NTJkYjM1NzI4NTQxMmY5MzBjOWI2MDMyMDA4NjRiYmU3YWFmZWRjOGFiNmZm
22529388 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

FA1PD7-19-LKHTE

描述

EDT CORP FA1PD7-19-LKHTE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Expansion

制造商部件号

FA1PD7-19-LKHTE

BDI部件号
22529388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450944854
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
FAIUD7-19-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Expansion
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米
内圈长
1.819英寸 | 46.2毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新