FA9FE7-23-LKHTE https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-FA-9-F-7-LKHTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMllTOHhNREl5T0RFek56YzFORFkxTkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOUdRVjg1WDBaZk4xOU1TMGhVUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmOWU4MWY4ZTAzZmUyMmMyYTQ2NWRmNDU5Yzk3YWRiZGE3ZmMzNDkwNDIwMDI0YTU4NTNmMzNmNTM2MTkyNTA
20881945 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

FA9FE7-23-LKHTE

描述

EDT CORP FA9FE7-23-LKHTE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion

制造商部件号

FA9FE7-23-LKHTE

BDI部件号
20881945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450929271
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Metal
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
FAIUE7-23-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓实际中心
3.2英寸 | 81.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新