

TIMKEN
TIMKEN
FAF RAO1-7/16
TIMKEN TIMKEN
描述
FAF RAO1-7/16 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAO1 7/16
BDI部件号
1371429
详情
884.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAF-RAO1-7-16/p/1371429
单价(不含税)
¥884.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796059184
重量 / Kilogram
2.404
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN107KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RAO 1 7/16
重量/磅
5.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
6英寸 | 152.4毫米