https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-FSAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTUM4eE1EYzJPREl3TVRBNE9UQTFOQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlJsTkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzQwNjA3NzYwNDU3Mzk3MDAyMzQxY2E5ZGNlZDkyYTZiZjM4MjJhMGM0NzBmYzNiMWE5ZjgxZDVjY2RmNGZjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-FSAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTUM4eE1EYzJPREl3TVRBNE9UQTFOQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlJsTkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzQwNjA3NzYwNDU3Mzk3MDAyMzQxY2E5ZGNlZDkyYTZiZjM4MjJhMGM0NzBmYzNiMWE5ZjgxZDVjY2RmNGZjMA
TIMKEN
TIMKEN
FSAF 22518X 3 1/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN FSAF 22518X 3 1/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
FSAF 22518X 3 1/16
BDI部件号
1356038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSAF-22518X-3-1-16/p/1356038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307421
重量 / Kilogram
22.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
FSAF 22518X 3 1/16
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
最小螺栓间距
10.375 英寸 | 263.525 毫米
最大螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米