HCPA209-27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-HCPA-2XXX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNU9DODVOVGt3TVRrME5UWTVNalEyTG1wd1p3fDE0NWFhMDM2MzNkNzJlMTVmYWNmN2RlNGJjOWNiYjE3OTFlNTNhZGYwOWUzYjgxMGFjMTU0ZjMzZTQwMzRlNzE
18126874 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

HCPA209-27

描述

PT INTERNATIONAL HCPA209-27

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-9/64" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

HCPA209-27

BDI部件号
18126874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675088309
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC209-27
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-9/64" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
2.141 英寸 | 54.381 毫米
内圈长
2.22英寸 | 56.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新