INA PBY17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PBY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNU1pOHhNRFU0TnpBNU56a3lNell4TkM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVRUpaWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQ2OWI4NDQyZmIyMWJiMDQ5MzUyZDgyODk0MzBkYjM3MzRmMGY0Mzk4ODAyZGRkNmVjMmMxOTBlYThhM2ZlOQ
1176461 带座轴承 

INA INA

INA PBY17

描述

INA PBY17-XL ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 22.225MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PBY17-XL

BDI部件号
1176461

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802807295
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9.5 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
AY17NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PBY17
重量/磅
0.331
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 22.225MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新