https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASE-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa09DOHhNREEzTmpVd05qQXpNREV4TUM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGIwNDJjYzdmOTUwNzdhNjRhYmJkNjA0OGExOGRlZjE1NDJhYjI0YzYyZjliNTUwMjZjYTAzMzJhNmEwYjY0Zjk
INA
INA
INA RASE90
INA INA
描述
INA RASE90 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 100MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASE90
BDI部件号
1176807
详情
1457.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RASE90/p/1176807
单价(不含税)
¥1,457.00 / 套
¥4,859.00 / 套 BDIExpress
¥4,859.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802795165
重量 / Kilogram
12.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE90KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASE90
重量/磅
26.72
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 100MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.74英寸 | 69.6毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓实际中心
10.6英寸 | 268毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.6 英寸 | 269.2 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米