INA RSHE20-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd3WlM4eE1EYzNNREV5T0RBM05qZ3pNQzlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVsTklSVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjE2ZDY0M2EwYTBkYzdmMjM2NjY1YWQxOGVlYWEzOWRmMWIyZTllMmU0YmZjYjg5N2U1ZGRlZGNkODQ0MzQ0YQ
1412200 带座轴承 

INA INA

INA RSHE20-N

描述

INA RSHE20-N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RSHE20-N

BDI部件号
1412200

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802836097
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE20KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSHE20N
重量/磅
1.213
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新