KAF6203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KAF6-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnME5TODVOamMwTXpjMk56Y3pOall5TG1wd1p3fGZlZGYwYmJmNmNhODBmODUyY2MzODNlYmJjYmU1NzIzMjAxODI2M2FkNDE1OWFmYzMyZGE4ZThlODY3YmYzOWU
24122033 带座轴承 

REXNORD REXNORD

KAF6203

描述

REXNORD KAF6203

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

KAF6203

BDI部件号
24122033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210130008
重量 / Kilogram
9.966
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6203U
密封
Light Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KAF6203
制造商内部编号
213000
重量/磅
21
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
最小螺栓间距
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
3.766英寸 | 95.656毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新